ケニス
大型地球儀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
87537056
品番
ジーオ50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
内部照明付で暗い所でもはっきりと確認できます。 山や森・砂漠・海などを自然な色合いで表した地図で、自然環境がわかりやすくなっています。
仕様
内部照明付
電源
AC100V 25W
球径(Φmm)
500
分類
地勢地図
材質(台)
スチール製
全高(cm)
(台)134
縮尺
2550万分の1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750