ケニス
大型地球儀
内部照明付で暗い所でもはっきりと確認できます。 山や森・砂漠・海などを自然な色合いで表した地図で、自然環境がわかりやすくなっています。
仕様
内部照明付
電源
AC100V 25W
球径(Φmm)
500
分類
地勢地図
材質(台)
スチール製
全高(cm)
(台)134
縮尺
2550万分の1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87537056
ジーオ50
¥
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください