ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 多機能環境測定機
環境メーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87537975
品番
LM-8000(外部センサ付)
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50〜300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)
60×33×156
測定範囲
(照度)0〜20000Lux、0〜2000Fc、精度:表示値±5%±8
質量(g)
160(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1(付属)
温度測定範囲(℃)
内部センサ0〜50、外部センサ-50〜300、精度:表示値±1%±1℃
機能
最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ
湿度測定範囲(%)
10〜95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)
風速測定範囲(m/s)
0.4〜30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)