寸法(mm)156×60×33測定範囲(照度)0~22000ルクス、0~1860Fc、精度:±5%rdg±8dgt、(気圧)10~1100hPa、7.5~825.0mmHg、精度:±2hPa(1000~1100hPa時)質量(g)160(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:内部センサ±1.2℃、外部センサ±1%rdg+1℃機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:±4%rdg+1.2%RH(湿度70%以下)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)