ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2FH-22R)屋外タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87637471
品番
H2FH-22R-100-T010WE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,700
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
100
枠番
22
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード