ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3シリーズ(F3SM-30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87666101
品番
F3SM-30-60-400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,000
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
60
容量(kW)
0.4
枠番
30
取付方式
同心中空軸
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/200
電源
単相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード