ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3シリーズ(F3SH-45)屋外タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87687311
品番
F3SH-45-900-T010E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,600
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
900
容量(kW)
0.1
枠番
45
取付方式
同心中空軸
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード