- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 取付
- 取付オプションなし
- 管接続口径
- 3/4
- 設定圧力(MPa)
- 0.02~0.2
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- 流れ方向
- 右→左
- ボディサイズ
- 60
- ねじの種類
- Rc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- 金属ケース
- 圧力計
- 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
- 排気機構
- ノンリリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能付
- フロート式オートドレン
- N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
- 単位表記
- 製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa