曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15L)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台減速比7.5出力(kW)0.2注文コード87756611品番AFCZ15L-7.5L200S2
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
変速機タイプその他取付方式フランジ取付減速比7.5軸配置左側(キー有)出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする