画像準備中

サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比80 出力(kW)0.1 注文コード87759375 品番AG3LZ22-80L100F1
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は減速比・出力74種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式脚取付 減速比80 枠番22 出力(kW)0.1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする