ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ(G3KB-32)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87831712
品番
G3KB-32-300-T020PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥103,700
この商品は
132
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
300
枠番
32
取付方式
小フランジ取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
モータータイプ
ギアモータ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87831712
G3KB-32-300-T020PA
31800957
G3K32N300-MM02TWNTB4
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)小フランジ取付 倍電圧 G3K32N
ニッセイ
1台
¥
99,980
税込
¥
109,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です