ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2LB-40L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87837111
品番
H2LB-40L-450-T040PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥143,700
この商品は
117
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
450
枠番
40
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87837111
H2LB-40L-450-T040PA
31813934
H2L40L450-MM04TWNTB4
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40L
ニッセイ
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です