AA1595 オメガコーナー20kN 床合板仕様 タナカ 87878262 AA1595 オメガコーナー20kN 床合板仕様 タナカ 87878262

オメガコーナー20kN 床合板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87878262 品番AA1595
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 用途柱と横架材の接合に使用します。 付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本 仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
注意
※1階柱脚部に使用する場合には必ず、金物側に近接するアンカーボルト(柱芯から200mm以内)が十分な耐力を発揮できるようにアンカーボルトの径及びアンカーボルトの埋め込み深さをご検討ください。
1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には 関係行政に事前確認をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする