R04-R5F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879346

R04-R5F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879346 R04-R5F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879346

小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87879346 品番R04-R5F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。

極数5 種類丸型 コネクタ形状BHレセプタクル コンタクト形状メス 仕様ソケットコンタクト 形状ストレート 寸法H(mm)11.0 定格電圧(V)AC150 寸法F(mm)17.8 寸法D(mm)9.0 定格電流(A)2 寸法E(mm)6.5 寸法C(mm)1.5 寸法I(mm)1.6 寸法B(Φmm)10.5 寸法A(Φmm)12.0 結合方式ねじ 寸法G(Φmm)9.0 防水性200KPa(結合時) 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする