※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL10-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912587 PL10-04W チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 87912587

チューブフィッティングエルボ

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード87912587 品番PL10-04W
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブ外径・チューブ外径・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)36 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)27.5 寸法L(mm)36.6 寸法P(Φmm)17.5 対辺H(mm)21 形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 ねじ寸法R1/2 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)57 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)30 オリフィス径(Φmm)8.3 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、10人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、10人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
エア工具の修理
運輸・通信業

エア漏れも、外れる事もなく、快適に使用しています。

2025-10-02
用途:
ウレタンチューブの延長用
製造業

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

2025-09-14
用途:
エアー装置の配管

PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。

2025-08-04
用途:
メイルコネクターとして、使用しています。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

チューブフィティングエルボ付きですので、ノーマルオープンの電磁弁ドレン用として、便利に使用しています。

対象商品:
08265092
2025-02-26
用途:
空気配管
株式会社魚谷鉄工所 様

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
サンドブラストタンクのホースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サンドブラストタンクのホースに使用していますが外れる事が無く問題なく使えています。とても満足しています。

対象商品:
08265135
2025-03-16
用途:
機械接続
電気・ガス・熱供給・水道業

取付後に回転してくれたら良かったです。
商品は固定式

2024-12-12
用途:
液体配管
教育・研究機関

適切なホースを用いることにより,漏れなくしっかりとした配管ができました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする