仕様ミニ
形状違径ユニオンワイ
使用流体空気
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
チューブ外径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ブラック
有効断面積(mm2)1.8
開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8
開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8
質量(g)3.6
寸法B(mm)27.6
寸法C1(mm)11
寸法C2(mm)11
寸法F(mm)12.6
寸法J(mm)8
寸法P(Φmm)8
用途チューブとチューブの接続(違径)