ハウスポール アフロクリーン L

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88131854 品番 HP-516-230-8
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。

ピンク 材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480 繰り返し・詰め替え対応
注意
※伸縮棒は別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88131854
2024-03-25
用途:
高低圧電気設備点検時の粉塵払拭で使用
佐藤電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他の安価で同様なものに比べ、少しお高いですが持ち手がしっかりしていて長さもバランスがとれているためとても使い易く重宝しています。2本購入しましたが長期に使えそうで逆にコスパは良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
88131845
2023-11-09
用途:
自動車ボディーの埃を落とします。
株式会社ミズヨケデザインリサーチ 様 (教育・研究機関)

お世話様です。別用途に、同社のダチョウハタキを購入しまして、中々良かったので、こちらも購入いたしました。濃黒色なので、埃が目立ちますが、サッと払い落としてくれます。キズなどもつきませんね。大変良いと感じております。もう少し柄部分が長いとベストですね。

対象商品:
88131845
2023-10-06
用途:
お部屋の埃落とし
エトワル 様 (サービス業)

埃をよく吸い取ってくるて、何回洗っても、効果は、継続するので、良いです、色も4色ありますが、グレーが、汚れが目立たなく一番気に入ってます、他の色のほうが、綺麗ですが、、、

対象商品:
88131845
2022-06-01
用途:
工場内の機器の清掃時
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長さなどちょうどいい感じのサイズで使いやすいです、ほこりを落とす作業には最適です

対象商品:
88131827
2020-12-05
用途:
家庭用
その他業種

家の中の高い場所の出窓掃除用に重宝しています。ほこりが良く取れて、洗うのも簡単なので重宝しています。

対象商品:
88131845
2019-06-02
用途:
清掃作業時
ADS 様

埃はらいの必需品です。長さがあるので面に対しても効率よく清掃できます。汚れたら洗浄できますが、新品時の柔らかさというか滑らかさは少しずつ失われていきます。また凹凸があったりザラザラした面に使用すると、少しずつ毛先が絡まり機能が低下するので、優しく丁寧に扱った方がいいです。消耗品なのでもう少し安ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88131836
2017-09-14
用途:
清掃作業時
山田管理株式会社 様 (サービス業)

通常使用の場合に手が届かない箇所もありますが、ポールにはめ込んで長くして使用できる為、重宝しております。また、静電気で埃を吸い付けてくれるので、大変綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
88131827
2016-05-23
用途:
高所のホコリ取り

使用後、洗えるのが良いです。
また何度も使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする