※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり SJシリーズ

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量1000g ひょう量(g)1000 注文コード88132895 品番SJ1000N-A3 (使用地域:3地域)
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はひょう量など28種類から選べます 他の種類を見る

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
大型液晶 文字高25mm
オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ
風袋引き機能
容器を乗せた状態でゼロ表示可能
取手部のある持ち運びやすい構造
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源

ひょう量1000g 目量(g)1 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 質量(kg)約2.2 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 適合地域3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) 用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 付属品取扱説明書 仕様●最小測定量:20g●最大減算風袋量:1000g トラスコ品番494-1292 最小表示20g ひょう量(g)1000 使用範囲20g〜1000g 表示7セグメントLCD、文字高25mm 計量皿寸法(mm)230×190 文字高(mm)25 目量1g 保証期間1年 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 使用地区3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 保管環境常温保管 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)ステンレス皿:SUS304(別売) バッテリー数量4 バッテリー重量(g)536 減算式風袋引き量(g)1000
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※校正証明書付き商品をご希望の場合品番にその旨が含まれている商品をお選びください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※WEB注文限定品
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

デジタルはかりSHシリーズ / SJシリーズ(検定付きモデル)
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
計量
卸売・小売業

メモリが安定するまで時間がかかり、計量が完了してしばらくしてから1g変動する事がある。
それ以外には特に不具合を感じない。
秤量等の異なる同メーカーの同シリーズを所有しており、ACアダプターを使いまわせるのは良い。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
コメ
森山 様 (農・林・水産業)

今まで体重計を利用していましたが、上手く図れなかったが、このはかりは非常に簡単に測定することができた。

1人が参考にしています
対象商品:
88132931
2024-07-12
用途:
食品の量り売り
卸売・小売業

電源を入れてからの立ち上がりが早く、ストレス無く使えています。ボタンの表示もシンプルで良いです。

対象商品:
09403091
2023-12-25
用途:
商品の重量検査
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

意匠品個々の重量の記録や、それ以外でも使用してますが、コンセントでも電池でも使用できるので、持ち運びも便利ですね。

対象商品:
88132895
2023-08-01
用途:
ナット・ボルト小分け作業に使用
上代工業株式会社 様 (製造業)

ボルトナットの小口注文を受ける機会が多くなり、数量を数えるが間違いを生じるため、この検定付きはかりを使う事で間違いが無くなり、作業性が上がって購入して良かったと思っております。

対象商品:
57376883
2022-09-30
用途:
農作物の秤量 肥料の秤量
農・林・水産業

コンテナ一杯で10kgを超えることがしばしばあったので、これで30kgまで量れるようになりました

2人が参考にしています
対象商品:
09403082
2022-07-28
用途:
豆の計量
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

以前は2000gを使っていたのですが、取扱量が増えたので5000gモデルを買いました。
価格も手頃で助かっています。

対象商品:
88132904
2022-02-20
用途:
商品軽量
旬菓房ふりあん 様 (飲食業)

納品が3月と聞いていましたが、思いのほか、早く到着で助かりました。「計量器検査」に間に合い、助かりました。価格の割には、本体もしっかりとしていて、軽量反応も早く、満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする