サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 金属用
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148462
品番
No.3021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途
各種金属の切断
厚さ(mm)
2
砥材
A材
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
主要切断材料
各種金属