サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 金属用
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88148505
品番
No.3043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2.7
穴径(Φmm)
15
砥材
A材
用途
各種金属の切断、キワ切可能
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
主要切断材料
各種金属