サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
ジョイロボ プラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88151621
品番
No.H-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
付属品
【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846
【ロータリーヘッド】No.H-034
電源(V)
AC100 50/60Hz
電流(A)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000/12000
用途
工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
出力(W)
90
本体寸法(mm)
145×105×98
チャック能力(mm)
2.0〜2.4/2.8〜3.2
フレキ長(mm)
800