サンフレックス
サンフレックスの 電動工具 本体
サンフレックスの 研削
サンフレックスの 精密グラインダー
ジョイロボプロ アルファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88151637
品番
No.H-029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
付属品
固定用ホルダー
【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833
【ロータリーヘッド】No.H-035
電源(V)
AC100 50/60Hz
電流(A)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜14000
用途
工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
出力(W)
90
本体寸法(mm)
145×105×98
チャック能力(mm)
0.5〜3.2
フレキ長(mm)
1000