サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 金属用
丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88153527
品番
No.J-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途
薄い木材、樹脂等の切断に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
厚さ(mm)
0.1
外径(Φmm)
16
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
主要切断材料
薄い木材、樹脂等