曜日別特売
JSB-36 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 88154351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB-36 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 88154351
JSB-36 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 88154351
JSB-36 JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業 88154351

JISシャックル M級 黒 SB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
使用荷重(t)
8
寸法B(mm)
54
注文コード
88154351
品番
JSB-36
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類
SB
寸法t(mm)
36
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
54
寸法d1(mm)
43
材質
スチール
質量(kg)
7.65
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
使用荷重(t)
8
寸法d(mm)
36
寸法L1(mm)
144
表面処理
生地
寸法d3(mm)
42
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする