水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックルSB型
枠の径よりピンの径が太いシャックルです。
ワリピン付でナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質
材質:ステンレス(SUS304)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350618
SB-8
154-2745
32
M10
21
8
¥
8,260
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04351440
SB-6
154-3309
24
M8
17
6
¥
6,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください