水本機械製作所
ステンレス ロングネジシャックル
シャックル部が長く用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350207
B-634
849-1060
40
M5
10
5
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350758
B-636
849-1062
64
W5/16
16
8
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください