水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
トラスコ品番
318-2309
寸法L(mm)
60
ねじ径
M16
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
11.76
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349769
SBM-15
¥
10,140
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください