断熱材専用丸鋸 エコ丸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88165752 品番 125mm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 刃数98 内径(Φmm)20 適合材断熱材
注意
※断熱材専用刃ですので、下敷きには木材などの硬質物は絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88165786
2022-06-10
用途:
建築
創作工房クボコボ 様

100o厚のカネライト断熱材カット用に購入しました。表からと裏からと二度切りには なりましたがとにかく良い!ふわふわとした切粉が出ない、鋸刃の摩擦熱で溶けているんです 溶けて固まった硬い粒々が切り口に付きますが、撫でたら直ぐに取れます。現場が綺麗!

2人が参考にしています
対象商品:
88165786
2014-11-25
用途:
断熱材の切断
株式会社ヨネック 様

ごみがほぼでなくなかなか良かったです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする