78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961

 

78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961
78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961
78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961
78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961
78592 下地探し どこ太 Smart シンワ測定 88176961

下地探し どこ太 Smart

(33件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
88176961
品番
78592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650

携帯に便利なポケットサイズ(クリップ付き)。
操作は簡単!壁に刺すだけ。
壁厚の目安がわかる。
替針2本入り(本体内部に収納されています)。
安全設計。事故を防ぐため、LOCKとFREEにしっかり固定される切替スイッチを採用しました。
内部が見える。目盛の裏側は透明になっているので、針が曲がっていないか、一目で確認出来ます。

質量(g)
28
本体寸法(mm)
161.5×21×17.5
測定範囲(mm)
最大35(マグネット使用時壁面13、天井12)
材質(本体)
ABS樹脂抗菌剤入り
材質(針)
ステンレス
材質(磁石)
ネオジム
最小読取値(mm)
1
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂
トラスコ品番
474-1722
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176961
2021-01-18
用途: DIY用
その他業種

今までは、壁裏状態を電池式の感応式の物を使っていましたが
反応が都度変わり、いまいち使いずらい(信用できない)ものだったので
今回「どこ太」を購入しました。
自身の手で感触も分かり且つ、壁にすっと入り力も要らず
重宝してます。
もっと早く購入してればよかったと思います。

対象商品 : 88176952
2021-03-04
用途: 壁にネジやクギを打つ時用
不動産業

壁にネジやクギを打つ時に、しっかりとした支えとなる板がある場所を確認したり、ネジやクギを打っても差しさわりが無い場所を確認するための役立っている。

対象商品 : 88176961
2021-04-27
用途: 事務所

さすが安定の品質だと思います。モノタロウブランド探知機と同時に購入しました。

対象商品 : 88176961
2020-12-20
用途: 壁にネジ留め
合資会社ヘラルドプランニング 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

電池式の壁裏センサーも購入しましたが、やはり針タイプが一番信頼性があります。外す事がありません。磁石の効果は、さほど感じません。

対象商品 : 00350735
2020-07-03
用途: エアコン工事

プロ用の下地探しも使っていますが、ちょっと大きすぎて腰道具のスペースを占領していました。丈夫さには負けますが、こちらのほうが腰道具からすぐ取り出せて、使い勝手がよいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 00350735
2020-08-03
用途: エアコン室内機板取り付け
TAI-AN 様(その他業種)

簡単に下地が探せて穴も針で刺すのでクロスに穴が見えにくくて使える。これは時間短縮になる。

対象商品 : 88176952
2020-07-24
用途: 日曜大工に

簡単、確実です。
壁裏センサーと合わせて使っています。

対象商品 : 88177126
2020-02-28
用途: 壁裏探索
YCS 様(建設業・工事業)

磁石での壁裏探索は、15㎜のボードは磁石反応は無しだった。
表記の通り13㎜までぎりぎりか、9.5㎜なら確実。
実務で使うとやや壊れやすいので☆ー1
ゆっくりと作業できる場合には良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする