Smart35mm替針 10本入 下地探し どこ太 Smart替針 シンワ測定 88176986

下地探し どこ太 Smart替針

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
88176986
品番
Smart35mm替針 10本入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥630
トラスコ品番
474-1749
適合機種
785867857478592
全長(mm)
80
質量(g)
11
先端径(Φmm)
0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88176986Smart35mm替針 10本入2768056579022Smart35mm替針 10本入 下地探し どこ太用 替針 シンワ測定 27680565下地探し どこ太用 替針シンワ測定1個
¥589
税込¥648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88176986
2021-06-04
用途: 内装工事用に購入しました。

内装工事のボードビス打ち込み時の下地探しに針は消耗品のため、数が必要です。無くなりましたら、またリピします。

対象商品 : 88176986
2018-10-27
用途: アクセサリ取付の際の下地探し

下地探しは日常的に使用しています。
針が年に一度くらい曲がってしまったりするので、予備がお安く買えて助かります。
常備したいものです。

対象商品 : 88176986
2018-03-12
用途: 下地探し
建設業・工事業

針が細く、鋭い分、貼り先の痛みも早い。携帯できるケースに入れて販売していただけるとさらに良い。

対象商品 : 88176977
2018-07-17
用途: 下地探し。
製造業

かなり昔に購入した本体だったので 合うか不安でしたが、使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする