38Φ×2B NL-S耐油ホース 弘進ゴム 88187696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL-S耐油ホース

(126件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内径(Φmm)38.1
長さ(m)20
外径(Φmm)52.0
内容量1本注文コード88187696品番38Φ×2B
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。

用途
一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
52.0
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質
ゴム
肉厚(mm)
6.9
最小曲げ半径(mm)
360
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
標準質量(g/m)
1380
特性
耐油、耐候
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:126
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: ニッサンテラノTD27のメンテナンスです。
しみずサービス業

長年交換できなかったフューエルフィルターの交換のついでに、
送油系の部分のホースも交換しました。
既存のホースの外径は14mmなのですが、外径16mmのこの
ホースでも装着できました。
経年劣化の古いホースを外すのに若干苦労しましたが、ホースバンドも
そのまま使えました。今後は安心して大事に走行できます。

1が参考にしています
2026-03-27
用途: 燃料フィルター交換時についでに交換しました。
しみずサービス業

愛車の日産テラノに使用しました。
既成のものより外径が1㎜ほど太かったのですが、無事に交換できました。
今後も安心して乗れそうです。

対象商品 : 88187242
2026-06-12
用途: バイクのメンテナンス
株式会社K・N設備建設業・工事業

価格も安くサイズも長さも取り扱いもバッチリでした。

対象商品 : 88187522
2025-04-12
用途: 小型タンクローリーで灯油の給油に使用
卸売・小売業

厳冬季でも他社のローリーホースより硬くなりづらく折れにくいので使いやすい。引きづりきずが付きやすいが真冬の作業と価格の安さを考えれば文句無し。

2025-04-02
用途: パワーショベルの燃料ホース交換
サービス業

内径は合っていたが、外形は純正のホースよりかなり太かった。
太い分には全く問題なく使用しています。耐久性もかなりかなりありそうです。

対象商品 : 88187197
2024-08-17
用途: 灯油ホース
製造業

長府風呂釜の灯油タンクのホースがひび割れたので交換。
品質は良さそうです。
こういう部品が簡単に手に入るとは有り難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88187242
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

曲がりにくく、耐圧・耐油性があるため二輪車(FI車)の燃料ホースとして使用し、問題なく使用できています。

対象商品 : 88187181
2024-04-02
用途: FFストーブの灯油タンクから本体への接続用です。
エルエス可児

ジョイント部分の固定用具外れ止めバンド固定部分がゴムが固くなりますが3cmほど切り捨てれば問題ありません。外皮等の変質もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする