アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
プチマジックトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88193095
品番
MT-915
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂、EVA樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
265
質量(g)
212
短辺(mm)
17
長辺(mm)
187
耐熱温度(℃)
-30〜70
TKG品番
7-1917-0501
TKG品番(2017)
6-1819-0501