アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の トレー・お盆
プチマジックトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
88193104
品番
MT-916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂、EVA樹脂
色
グリーン
質量(g)
212
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
265×187×17
耐熱温度(℃)
-30〜70
TKG品番
7-1917-0502
TKG品番(2017)
6-1819-0502