- フタ付マルチパン WATER AREA 88193752

 

- フタ付マルチパン WATER AREA 88193752 - フタ付マルチパン WATER AREA 88193752

フタ付マルチパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88193752 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IHには対応しておりません。

材質天然木(取手・ツマミ) 材質(本体)鉄(黒皮鋼板 質量(g)1040 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×175×95 材質(フタ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする