曜日別特売
ハート型 スポンジホルダー WATER AREA 88193987

 

ハート型 スポンジホルダー WATER AREA 88193987
ハート型 スポンジホルダー WATER AREA 88193987

スポンジホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88193987
品番
ハート型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)
41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×90×45
材質(本体)
18-8ステンレス
材質(吸盤)
塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88193987
2015-01-21
用途: 食器洗いスポンジの保管

スポンジの中央付近のみをホールドする形だとスポンジがへたってコシが無くなると落ちてしまいました
スポンジが置けて、水切れが良く、手入れも簡単なものを探していました

使い勝手はよいしステンレスなので耐久性も抜群ですが、吸盤の寿命=本体の寿命になりそうです
替え吸盤とかがほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする