ノーブランド
ノーブランドの 料理道具
ノーブランドの フライパン・グリルパン
ノーブランドの フライパン用フタ
フッ素玉子焼カバー 窓付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88195186
品番
TC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
(ガラス部)強化ガラス(全面物理強化)
材質(本体)
鉄
質量(g)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×170×40
表面処理
フッ素樹脂加工
アズワン品番
64-4071-12
材質(つまみ)
フェノール樹脂