SHOWA
SHOWAの オイル・ケミカル・補修
SHOWAの バイク用オイル
SHOWAの フォークオイル/サスペンションオイル
フォークオイルストリート用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
88200366
品番
520-0900111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サスセッティングやオーバーホール等にお薦めです。
一般の市販車は#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。#5は柔らかめになります。
タイプ
#10(SS8)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88200366
520-0900111
03412255
520-0900111
フォークオイル ストリート用
SHOWA
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました