VEシリーズ(VE-39/VE-40)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200427 品番102165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

400ccを超えるハイパワー&ハイウェイトマシンに対応した高剛性なモデル。
タイヤの剛性をよりいっそう高めた[BJ-COMP]もラインアップ。

リム径(inch)21 タイヤサイズ80/100-21 速度記号/荷重表示51M タイプWT パターンVE39
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200427
2020-12-12
用途:
オフロード走行、林道ツーリング
相模中央自動車学校 様 (サービス業)

純正とは比べ物にならないほど、オフロードにおいて安心のグリップ力。
ブレーキも不安なくかけられる。
その分舗装路での運転や、減りが早いのが若干不満だがオフロードメインに考えているのでそこは目をつぶります。
オフロードだけを考えるなら大満足な商品です。

対象商品:
88200454
2017-06-21
用途:
エンデューロで使用

以前はVE-33を使用したが、剛性不足を感じた為こちらを使ってみました、剛性も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする