106772 IXシリーズ(IX-09W) IRC 88200515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IXシリーズ(IX-09W)

(32件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200515 品番106772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ハードからソフトまで、ワイドにカバーするインターミディエイトモデル。
新設計のノブと構造により高速ストレートでもタイトコーナリング時でもしっかり路面をグリップする。
サイズバリエーションも豊富。

リム径(inch)19 タイヤサイズ70/100-19 速度記号/荷重表示42M タイプWT パターンIX09W 適合Front
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200567
2023-06-22
用途:
エンデューロ練習用

まさかまだ残っていたとは驚きです、多分最後の一本。
エンデューロに使うにはちょっと性能が...ですが、練習でスキルアップできるのならと思い購入しました。
ドライ・マディどこでも安心できるタイヤです。
後継にも期待です。

対象商品:
88200585
2021-06-14
用途:
モトクロスに使用

エンジョイライダーにも満足いくタイヤです。
土砂の混合の様なところメインで乗っていますが
グリップ感いいと思います。
リーズナブルですし、リピートしようと思っています。

対象商品:
88200515
2020-05-21
用途:
モトクロス/エンデューロ走行
ナカノメボデー 様

モトクロス、エンデューロ、練習走行に使用。
路面状況によりタイヤパタン選択、交換するくらい熱中してないのでこのオールラウンドタイヤを選びました。
雨降り路面でもそこそこ走ってくれるので良いタイヤだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88200551
2019-12-02
用途:
モトクロス用
製造業

サンデーモトクロスで使う分には、商品説明通りにマディからカチパンまでこれ一本で対応できるので助かります。

対象商品:
88200515
2019-10-08
用途:
モトクロス用
製造業

おっさんがサンデーモトクロスで使うには、ハードからマディまでこれ1本で賄えるので助かります。

対象商品:
88200533
2019-09-02
用途:
エンデューロレースに使用
医療・福祉・介護関連業

モトクロスタイヤですが、インターミディエイトタイプで対応路面が広くて使いやすいです。赤土の下りもグリップがあり、しっかりグリップします(フロント)

対象商品:
88200524
2019-06-12
用途:
オフロード走行に、
建設業・工事業

最近はフロントタイヤはコレばっかりです。クセも無く、耐久性もあります。

対象商品:
88200506
2019-01-27
用途:
タイヤ交換

ノーマルタイヤからix-09wに変えて見た目が変わりgood

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする