※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IXシリーズ(IX-05H)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200707 品番106771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ハード〜ミディアムに対応。
フロントブロックは断面形状に変化が少なく、クセのないハンドリングで安定感がある。
リアはブロックを最適に配置。
トラクションに優れ、コーナリングの立ち上がり時にも鋭く加速する。

リム径(inch)19 タイヤサイズ70/100-19 速度記号/荷重表示42M タイプWT パターンIX05H 適合Front
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200716
2016-09-29
用途:
モトクロス

価格的にも気に入って利用してます。
ちゃんと役割も果たしてくれるのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする