302275 IXシリーズ(IX-05H) IRC 88200716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IXシリーズ(IX-05H)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード88200716品番302275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700

ハード~ミディアムに対応。
フロントブロックは断面形状に変化が少なく、クセのないハンドリングで安定感がある。
リアはブロックを最適に配置。
トラクションに優れ、コーナリングの立ち上がり時にも鋭く加速する。

リム径(inch)21タイヤサイズ80/100-21速度記号/荷重表示51MタイプWTパターンIX05H適合Front
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88200716
2016-09-29
用途: モトクロス

価格的にも気に入って利用してます。
ちゃんと役割も果たしてくれるのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする