IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの オフロードタイヤ
IXシリーズ(IX-KIDS)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88200831
品番
121751
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
マディ&サンド路面の定番モデル[M1A/M5B]の流れを汲んだキッズタイヤ。
小排気量マシンに最適。
リム径(inch)
10
タイヤサイズ
80/100-10
速度記号/荷重表示
46M
タイプ
WT
パターン
IX-KIDS
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。