TRIALWINNER

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88200917 品番302385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

全日本トライアル選手権の現場で、幾度もの改良を繰り返して誕生したトライアル専用タイヤ。低反発弾性のコンパウンドは初動から確実にセクションをグリップ。リアタイヤのブロックに施された細かいサイプが、あらゆる路面をしっかりホールドする。

リム径(inch)18 タイヤサイズ4.00R18 速度記号/荷重表示4PR タイプWT パターンTR011 適合Rear
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200892
2020-07-02
用途:
バイクカスタム
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップ力と操作性抜群です。
購入して満足しています。
かなりソフトなタイヤのためどれだけ持つかです。

対象商品:
88200892
2019-05-24
用途:
趣味のトライアル
製造業

コストが安く、グリップ力が有りとても良い感じです。

対象商品:
88200917
2017-04-29
用途:
競技会用に使用です。
大島ファムオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良い商品です。コンペ用に使用していますがグリップもとても良い感じです。

対象商品:
88200892
2016-06-13
用途:
趣味のオートバイ
建設業・工事業

質の良い商品を速く手に入れられ、リーズナブルな値段で購入できて大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする