※着用例

- 天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ 88200953 - 天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ 88200953 - 天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ 88200953 - 天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ 88200953 - 天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ 88200953

天然ゴム手袋 裏付

(141件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88200953 品番 -
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。
塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。
裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。

厚さ(mm)0.8±0.05 全長(cm)26 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22 用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。 ブラウン サイズM 入数(双)1 材質(裏)綿100%メリヤス 材質(表)天然ゴム
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。
※薬品(酸、アルカリ)、油類(灯油、マシン油等)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、ご使用にならないでください。
※電気作業では、感電のおそれがありますのでご使用にならないでください。
※刃物や尖ったもので傷をつけないようご注意ください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直接日光を避けて保管ください。
※素材の性質上素材特有の臭いがありますが、予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 141
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200971
2026-01-10
用途:
農作業・溝掃除等
ごえん 様 (サービス業)

手の出し入れがスムーズに出来て、使いごこちもとても良かったです。

2025-02-28
用途:
機械作業時

作業時にちょうどいいらしく、繰り返し頼まれます。常に買い置きをしておきます。

2024-12-24
用途:
屋外作業時
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

軽量で水仕事で使用しても手がかじかむことがない。値段もリーズナブル。

2024-10-17
用途:
シカの解体時に

滑りにくいので使いやすいです。
使用前にアルコールスプレーで洗浄殺菌。使用後は水洗いで再利用できます。

対象商品:
88200971
2024-03-10
用途:
風呂掃除
三苫雄吉商店 様 (サービス業)

裏付きなので気持ちよく使用できます。
値段も適当だと思います。

対象商品:
88200962
2023-08-04
用途:
農作業(土いじり)
自動車・二輪車・自転車関連業

薄手なので軍手の上に装着しても指先の感覚が伝わりやすい。いも採りに使用。薄手なので、早く穴が空いてしまう。指先を厚手にしてもらえると長期使用できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88200962
2023-01-20
用途:
土木工事
建設業・工事業

柔らかくて伸びが良く、値段の割に良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88200962
2023-03-21
用途:
伐採
留学生株式会社 様 (教育・研究機関)

枝の棘など一切気にならずに作業をできました。
柔らかな手袋の割には厚みもあり耐久性に強く重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防臭加工されている商品でしょうか。
回答:
されておりません。
2024-01-22
質問:
袋に入っている商品しょうか。
回答:
1双袋入りになります。
2024-01-22
質問:
カラーはブラウンのみでしょうか。
回答:
ブラウンのみになります。
2024-01-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする