THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626

 

THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626
THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626
THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626
THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626
THB391-3P 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業 88236626

防水中継コネクター THB391シリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子台3P(極数)
内容量1個注文コード88236626品番THB391-3P
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12端子台3P(極数)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: コードの接続
建設業・工事業

作業時にキャプタイヤケーブルを切断してしまったのでプラグをつけ接続するか この製品で接続するか迷ったが コンパクトな寸法だったので購入してみた。
電線の接続部が-ドライバー(幅3㎜)のみしか使用できない構造 昔の海外製品であったような接続部 電線が締まっているか不安が残る製品 防水のため締め付けも取説は工具が必要なことが書いてある

対象商品 : 88236626
2023-10-01
用途: 水中ポンプの電源コード接続。

コネクター自体は大きくなっても良いので接続端子を大きくしてほしい。

対象商品 : 88236617
2022-11-18
用途: 配線延長時の中継コネクタとして使用

製品自体はかなりしっかりしています。防水性もしっかりとしており安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 88236626
2022-12-11
用途: ハウスの自動巻き上げ機のケーブルの接続
農・林・水産業

以前に違うサイズを購入したことがあり、使いやすかったで同じシリーズのものを購入しました。

対象商品 : 88236635
2020-01-11
用途: 水槽ヒーターの結線
運輸・通信業

思ったよりコンパクトで
しっかり結線と防水できてよかったです。
繰り返し使えるのもいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 88236635
2022-04-03
用途: ケーブルの接続
フューチャープロダクト製造業

ケーブルの接合に時間がかかってしまい、あまり使いやすいとは言えないと思います。

対象商品 : 88236617
2018-05-09
用途: 屋外照明灯用
不動産業

399Y型の投稿を先に送信していますが、391型は使用上全く問題なく
改善希望点もありません

1が参考にしています
対象商品 : 88236617
2016-04-29
用途: 屋外用電線リールの修理

不注意から電線が切れてしまい、修理のために購入しました。簡単かつしっかりと防水してくれます。引っ張りにも強いと思います。満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする