曜日別特売
6DB021900 THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業 88236863

6DB021900 THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業 88236863
6DB021900 THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業 88236863

THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
グリーン(プラグ本体)、ブラック(プラグリング)
グリーン(プラグ本体)、ブラック(プラグリング)
ブラック(ソケット本体)、ブラック(ソケットリング)
内容量1個注文コード88236863品番6DB021900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
グリーン(プラグ本体)、ブラック(プラグリング)適合機種THB387 プラグ側材質TPE(プラグ本体)、シリコンゴム(プラグリング)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
882368636DB021900207570386DB0219M206DB021900 THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー タカチ電機工業 20757038THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバータカチ電機工業1個
259
税込285
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20757038
2022-08-25
用途: 使用後のプラグ保護
高瀬商会卸売・小売業

ケーブルを接続しっぱなしにはできず、撤去した時のプラグ保護に使用。

対象商品 : 20757038
2021-09-10
用途: センサー接続コネクタ

防水コネクタの取外し後、コネクタキャップとして使用。
センサーを洗浄する場合に使用しています。

対象商品 : 20757038
2019-02-13
用途: 自動弁交換用
建設業・工事業

写真で見ると4芯タイプだけかと思っていたが、全タイプ取付可能だったので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする