HD-05249 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277726

 

HD-05249 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277726 HD-05249 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277726 HD-05249 ミッドコントロールキット KIJIMA(キジマ) 88277726

ミッドコントロールキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88277726 品番HD-05249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

純正フォワードコントロールのポジションから、230mmバック48mmアップ
純正ミッドコントロールのポジションから、20mmフォワード、50mmアップ
付属のブレーキアームにはシフトペグの装着が可能。左右お揃いのペグが使える!
激しいシフトチェンジにも耐えられるよう、シフトアームの素材にはステンレスを採用!
メインとなるブラケットにはロストワックス製法(精密鋳造法)を採用し、高強度、高精度を満たしております(スチール)。
シフト及びブレーキアームのカラーはブラック・ポリッシュの選択が可能!
(メインブラケット及びブレーキロッドはブラックのみ)

適合14y-XLスポーツスター セット内容メインブラケット左右・ブレーキアーム・シフトアーム・ブレーキロッド・ステップホルダー(右側)・ブレーキ側用シフトペグ(1個)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする