STPS-450P ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業 88359537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップ STPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本材質ポリエステルピンク注文コード88359537品番STPS-450P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640

CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。

ストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)45材質ポリエステルピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88359433
2017-05-31
用途: 倉庫内ピッキング用ハンディに。
株式会社富士商行運輸・通信業

最近は、中々このタイプのストラップが手に入らないため、非常に助かっております。
今後も、必要に応じてオーダーしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする