規格IEC529, 2nd(防水・防塵試験):IP66・IP67・IP68(水深 2M/1h)・IP69K、IEC60068-2-1, 2, 14(耐熱試験):-40℃~ +125℃、IEC600-2-78(恒温高湿試験):温度 85℃ / 湿度 85% 1000 時間、IEC62108.10.8・9 (太陽光発電 耐久試験):湿度凍結 / 高温試験 ・降氷試験
UL94V-0 f1(難燃性)
材質(本体)ポリカーボネート、(フィルター)PTFE、(Oリング)シリコン、(ナット)PA6ナット外径(Φmm)46GねじM32×1.5取付穴径(Φmm)33空気流量(L/min)16(差圧=12mbar条件下)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・難燃・耐熱推奨締付トルク(N・m)5耐水圧(bar/sec)0.3/30