KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 工業用潤滑油
KANA(片山チエン)の 高温チェーン油
カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
88404486
品番
KLH2300
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。
180〜260℃の環境で使用可能です。
容量(mL)
420
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
引火点(℃)
270以上(JISK2265)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.241L
危険物の性状
非水溶性